Urmet - Portier vidéo sans fil PICO connecté Wi-Fi avec 2 ouvertures à distance - 1720/1

URMET FRANCE
CopieCopie
Urmet - Portier vidéo sans fil PICO connecté Wi-Fi avec 2 ouvertures à distance

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de boutons d'appel - 1

  • matériau des boutons d'appel - plastique

  • mode de pose - saillie

  • couleur - anthracite

  • hauteur de la façade - 162 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

8021156070718

Réf. Sonepar

00075607071

Réf. Fournisseur

1720/1

Réf. Commerciale

Urmet

nombre de boutons d'appel:

1

matériau des boutons d'appel:

plastique

mode de pose:

saillie

couleur:

anthracite

hauteur de la façade:

162 mm

indice de protection (IP):

IP55

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

Portier vidéo connecté Wi-Fi PICO avec visière, 2 relais pour gâche et portail. Pilotage via l?appli Urmet CallMe, compatible carillon Urmet 43559, gâche et module Yokis UP. Alimentation 12Vcc non incluse à prévoir (réf. AL12/2DIN).