Urmet - Relais 12 V/Ac Alt Avec Socle - 1801/12


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension d'actionnement - AC
nombre de contacts auxiliaires à ouverture - 4
nombre de contacts auxiliaires à fermeture - 4
mode de pose - avec socle d'enfichage
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3608500000888
Réf. Sonepar
00075000088
Réf. Fournisseur
1801/12
Réf. Commerciale
Urmet
type de tension d'actionnement:
AC
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
4
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
4
mode de pose:
avec socle d'enfichage