Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Urmet - Relais 2Voic Ebus Configurable - 1083/80

URMET FRANCE
CopieCopie
Urmet - Relais 2Voic Ebus Configurable

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - commander/régler

  • technique d'installation - 2-fils intégral

  • type d'interface - DECT

  • mode de pose - rail DIN

  • largeur en nombre de modules - 6

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8021156042531

Réf. Sonepar

00075604253

Réf. Fournisseur

1083/80

Réf. Commerciale

Urmet

fonction:

commander/régler

technique d'installation:

2-fils intégral

type d'interface:

DECT

mode de pose:

rail DIN

largeur en nombre de modules:

6

largeur:

105 mm

2VOICE relais bus configurable

Les Atouts de l'article:

2Voice et Tel2Voice, la technologie d’interphones à deux fils Urmet. L’innovation 2Voice c’est plus de fonctionnalités et moins de complexité.Simplicité d’installation même en rénovation : réutilisation de seulement deux fils existants, déploiement rapide, confort d’usage pour les résidents, installation simplifiée pour les installateurs électriciens.Tel2Voice : avec le même choix de plaques de rue 2Voice, le concept unique d’interphones hybrides Tel2Voice permet pour les résidents dans un même immeuble de répondre à l’appel de l’interphone sur le téléphone fixe et/ou le smartphone et/ou le poste audio et/ou le moniteur.Pour les résidents, les interphones offrent une compatibilité complète avec les systèmes smarthome Yokis : commande via le moniteur ou le smartphone de tout le confort dans le logement : scénario de vie, contrôle des volets roulants, des éclairages, du chauffage, des caméras, de l’alarme...

Les Atouts de la gamme:

2Voice et Tel2Voice, la technologie d’interphones à deux fils Urmet. L’innovation 2Voice c’est plus de fonctionnalités et moins de complexité.Simplicité d’installation même en rénovation : réutilisation de seulement deux fils existants, déploiement rapide, confort d’usage pour les résidents, installation simplifiée pour les installateurs électriciens.Tel2Voice : avec le même choix de plaques de rue 2Voice, le concept unique d’interphones hybrides Tel2Voice permet pour les résidents dans un même immeuble de répondre à l’appel de l’interphone sur le téléphone fixe et/ou le smartphone et/ou le poste audio et/ou le moniteur.Pour les résidents, les interphones offrent une compatibilité complète avec les systèmes smarthome Yokis : commande via le moniteur ou le smartphone de tout le confort dans le logement : scénario de vie, contrôle des volets roulants, des éclairages, du chauffage, des caméras, de l’alarme...