Urmet - Relais Commutation 2 Plaques - 788/51

URMET FRANCE
CopieCopie
Urmet - Relais Commutation 2 Plaques

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - commuter

  • technique d'installation - système 1+n

  • mode de pose - rail DIN

  • largeur en nombre de modules - 6

  • matériau - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8021156028078

Réf. Sonepar

00075014743

Réf. Fournisseur

788/51

Réf. Commerciale

Urmet

fonction:

commuter

technique d'installation:

système 1+n

mode de pose:

rail DIN

largeur en nombre de modules:

6

matériau:

plastique

largeur:

108 mm

hauteur:

90 mm

profondeur:

61 mm

Relais commutation 2 plaques