Urmet - Relais Repetiteur D'Appel - 788/52

URMET FRANCE
CopieCopie
Urmet - Relais Repetiteur D'Appel

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - commuter

  • technique d'installation - système 1+n

  • mode de pose - rail DIN

  • largeur en nombre de modules - 3

  • matériau - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8021156028054

Réf. Sonepar

00075014746

Réf. Fournisseur

788/52

Réf. Commerciale

Urmet

fonction:

commuter

technique d'installation:

système 1+n

mode de pose:

rail DIN

largeur en nombre de modules:

3

matériau:

plastique

largeur:

54 mm

hauteur:

90 mm

profondeur:

64 mm

Relais repetiteur d'appel