Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Urmet - Serrure Elec 12V Porte Fer 510600 - 5003/A2

URMET FRANCE
CopieCopie
Urmet - Serrure Elec 12V Porte Fer 510600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - ouvre-porte standard

  • sens d'ouverture selon DIN - gauche/droite

  • mode de pose - appliqué

  • mode de travail - courant de travail

  • composition - élément de porte

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8020614008195

Réf. Sonepar

00075012813

Réf. Fournisseur

5003/A2

Réf. Commerciale

Urmet

modèle:

ouvre-porte standard

sens d'ouverture selon DIN:

gauche/droite

mode de pose:

appliqué

mode de travail:

courant de travail

composition:

élément de porte

avec dispositif de blocage:

Oui

avec déverrouillage mécanique:

Oui

type de courant:

AC/DC

contact à impulsion:

Non

forme d'entrée de serrure:

plat

Serrrure 12 V double temps réversible, pose en saillie sur porte en bois