Urmet - Support De Table Pour Moniteur Vog5 Avec Boîtier De Connexion. - 1760/52

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - poste intérieur
matériau - plastique
mode de pose - appareil de table (à poser)
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3608500220484
Réf. Sonepar
00075607118
Réf. Fournisseur
1760/52
Marque
Urmet
adapté à:
poste intérieur
matériau:
plastique
mode de pose:
appareil de table (à poser)
couleur:
blanc
Les Atouts de la gamme:
2Voice et Tel2Voice, la technologie d’interphones à deux fils Urmet. L’innovation 2Voice c’est plus de fonctionnalités et moins de complexité.Simplicité d’installation même en rénovation : réutilisation de seulement deux fils existants, déploiement rapide, confort d’usage pour les résidents, installation simplifiée pour les installateurs électriciens.Tel2Voice : avec le même choix de plaques de rue 2Voice, le concept unique d’interphones hybrides Tel2Voice permet pour les résidents dans un même immeuble de répondre à l’appel de l’interphone sur le téléphone fixe et/ou le smartphone et/ou le poste audio et/ou le moniteur.Pour les résidents, les interphones offrent une compatibilité complète avec les systèmes smarthome Yokis : commande via le moniteur ou le smartphone de tout le confort dans le logement : scénario de vie, contrôle des volets roulants, des éclairages, du chauffage, des caméras, de l’alarme...


