Urmet - Switch POE+ 16 ports avec 2 ports RJ45 UPLINK - 3000/403A


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s - 2
mode de pose - saillie
gérable - Non
power over Ethernet - 802.3 at (PoE+)
nombre de ports PoE - 16
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8021156077946
Réf. Sonepar
00075607794
Réf. Fournisseur
3000/403A
Réf. Commerciale
Urmet
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s:
2
mode de pose:
saillie
gérable:
Non
power over Ethernet:
802.3 at (PoE+)
nombre de ports PoE:
16
puissance max. PoE:
250 W
nombre de fentes de module:
1
Ethernet:
Oui
nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s:
16
nombre de ports RJ45 1000 Mbit/s:
0
nombre de ports RJ45 10 Gbit/s:
0
nombre de ports Mini GBIC 10 Gbit/s:
0
nombre de ports Mini GBIC 100/1 000 Mbit/s:
0
nombre de ports Mini GBIC 1 000 Mbit/s:
0
nombre de ports Mini GBIC 40 Gbit/s:
0
nombre de ports Mini GBIC 100 Gbit/s:
0
nombre de ports combinés RJ45/Mini GBIC:
1
nombre de ports GBIC 1 000 Mbit/s:
0
nombre de ports M12 10/100 Mbit/s:
0
nombre de ports SC 100 Mbit/s:
0
nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (SX):
0
nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (LX):
0
nombre de ports ST 100 Mbit/s:
0
nombre de ports POF 100 Mbit/s:
0
nombre de ports POF 1000 Mbit/s:
0
nombre d'autres ports:
0
couche 2:
Non
couche 3:
Non
indice de protection (IP):
IP20
hauteur:
46 mm
largeur:
312 mm
profondeur:
185 mm
puissance absorbée max.:
30 W
alimentation électrique redondante:
Non