Urmet - Valise de test PICO : portier wifi, répéteur wifi et alim12V pour test de portée - VAL1720/1


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- nombre de boutons d'appel - 1 
- matériau de la façade - aluminium 
- matériau des boutons d'appel - plastique 
- mode de pose - saillie 
- couleur - anthracite 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
EAN
3608500261982
Réf. Sonepar
00075026198
Réf. Fournisseur
VAL1720/1
Marque
Urmet
nombre de boutons d'appel:
1
matériau de la façade:
aluminium
matériau des boutons d'appel:
plastique
mode de pose:
saillie
couleur:
anthracite
indice de protection (IP):
IP55
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07


