Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Urmet - Vent. 3000N Encastrée 35Mm As 12/24/48 - VE300/35

URMET FRANCE
CopieCopie
Urmet - Vent. 3000N Encastrée 35Mm As 12/24/48

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - encastré

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3608500134750

Réf. Sonepar

00075013475

Réf. Fournisseur

VE300/35

Réf. Commerciale

Urmet

mode de pose:

encastré

Ventouse 3000n encastrée 35mm as 12/24/48