Urmet - Ventouse Sail 550Kg+Signalis - VS550S

URMET FRANCE
CopieCopie
Urmet - Ventouse Sail 550Kg+Signalis

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • force de préhension - 0.25...0.25 N

  • type de construction - autre

  • mode de pose - montage en saillie

  • montage mural - Non

  • montage au sol - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3608500134705

Réf. Sonepar

00075013470

Réf. Fournisseur

VS550S

Réf. Commerciale

Urmet

force de préhension:

0.25...0.25 N

type de construction:

autre

mode de pose:

montage en saillie

montage mural:

Non

montage au sol:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

Ventouse sail 550kg+signalis