Urmet - Visière de protection anti-pluie et anti-soleil pour plaque de rue Mikra2 - 1723/401
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
couleur - anthracite
mode de pose - saillie
largeur - 113 mm
hauteur - 198 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3608500261012
Réf. Sonepar
00075026101
Réf. Fournisseur
1723/401
Marque
Urmet
matériau:
plastique
couleur:
anthracite
mode de pose:
saillie
largeur:
113 mm
hauteur:
198 mm
Visière de protection anti-pluie et anti-soleil pour kit villa vidéo. S'installe derrière la plaque de rue Mikra2. Finition ABS, couleur gris anthracite.


