Varta - Accu Power 9V 200 mAh. Blister x1 - 56722101401

VARTA CONSUMER FRANCE
CopieCopie
Varta - Accu Power 9V 200 mAh. Blister x1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 9 V

  • capacité - 200 mAh

  • désignation IEC - 6 LR 61

  • autre désignation - autre

  • désignation des dimensions - bloc

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4008496550814

Réf. Sonepar

00091655081

Réf. Fournisseur

56722101401

Marque

Varta

tension nominale:

9 V

capacité:

200 mAh

désignation IEC:

6 LR 61

autre désignation:

autre

désignation des dimensions:

bloc

nombre de cellules:

7

modèle:

Nickel-métal-hydride

longueur:

48.5 mm

hauteur, borne comprise:

17.5 mm

largeur:

26.6 mm

bloc d'accus:

Oui

utilisation dans la zone Ex:

Non

boîtier en plastique:

Oui

température ambiante:

-20...50 °C

adapté à une charge rapide:

Oui

poids:

41 g

ACCU POWER, la gamme la plus puissante offrant la meilleure performance. 9V capacité 200 mAh. Pré-chargée pour une utilisation immédiate. Sans effet mémoire. Pour micros, appareils de mesure, talkies walkies. Blis. X1