Varta - Accu Power AA/HR6 1350 mAh. Blister x4 - 56746101404

VARTA CONSUMER FRANCE
CopieCopie
Varta - Accu Power AA/HR6 1350 mAh. Blister x4

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 1.2 V

  • capacité - 1350 mAh

  • désignation IEC - HR6

  • autre désignation - AA

  • désignation des dimensions - Mignon

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4008496884346

Réf. Sonepar

00091688434

Réf. Fournisseur

56746101404

Réf. Commerciale

Varta

tension nominale:

1.2 V

capacité:

1350 mAh

désignation IEC:

HR6

autre désignation:

AA

désignation des dimensions:

Mignon

nombre de cellules:

1

modèle:

Nickel-métal-hydride

hauteur, borne comprise:

50.5 mm

diamètre:

14.5 mm

bloc d'accus:

Non

utilisation dans la zone Ex:

Non

boîtier en plastique:

Non

température ambiante:

-20...50 °C

adapté à une charge rapide:

Oui

poids:

22.2 g

ACCU POWER, la gamme la plus puissante offrant la meilleure performance.HR6 capacité 1350 mAh.Pré-chargée pour une utilisation immédiate.Sans effet mémoire.Pour radios, babyphones, réveils. Blis. X4