Varta - ACCU POWER C3000 x2 - 56714101412

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 1.2 V
capacité - 3000 mAh
désignation IEC - HR14
autre désignation - C
désignation des dimensions - Baby
Emballage et conditions
6 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ACCU POWER C3000 x2
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4008496133529
Réf. Sonepar
00091613352
Réf. Fournisseur
56714101412
Marque
Varta
tension nominale:
1.2 V
capacité:
3000 mAh
désignation IEC:
HR14
autre désignation:
C
désignation des dimensions:
Baby
nombre de cellules:
1
modèle:
Nickel-métal-hydride
hauteur, borne comprise:
50 mm
diamètre:
26.2 mm
bloc d'accus:
Non
utilisation dans la zone Ex:
Non
boîtier en plastique:
Non
température ambiante:
-20...50 °C
adapté à une charge rapide:
Oui
poids:
62 g


