Varta - ACCU POWER D3000 x2 - 56720101412


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 1.2 V
capacité - 3000 mAh
désignation IEC - HR20
autre désignation - D
désignation des dimensions - mono
Emballage et conditions
6 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ACCU POWER D3000 x2
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4008496133567
Réf. Sonepar
00091613356
Réf. Fournisseur
56720101412
Réf. Commerciale
Varta
tension nominale:
1.2 V
capacité:
3000 mAh
désignation IEC:
HR20
autre désignation:
D
désignation des dimensions:
mono
nombre de cellules:
1
modèle:
Nickel-métal-hydride
hauteur, borne comprise:
61.5 mm
diamètre:
34.2 mm
bloc d'accus:
Non
utilisation dans la zone Ex:
Non
boîtier en plastique:
Non
température ambiante:
-20...50 °C
adapté à une charge rapide:
Oui
poids:
82 g