Varta - ACCU Power R2U HR6/AA 2600 mAh. Blister x4 - 5716101404

VARTA CONSUMER FRANCE
CopieCopie
Varta - ACCU Power R2U HR6/AA 2600 mAh. Blister x4

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 1.2 V

  • capacité - 2600 mAh

  • désignation IEC - HR6

  • autre désignation - AA

  • désignation des dimensions - Mignon

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4008496745975

Réf. Sonepar

00091674597

Réf. Fournisseur

5716101404

Marque

Varta

tension nominale:

1.2 V

capacité:

2600 mAh

désignation IEC:

HR6

autre désignation:

AA

désignation des dimensions:

Mignon

nombre de cellules:

1

modèle:

Nickel-métal-hydride

longueur:

50.5 mm

hauteur, borne comprise:

50.5 mm

diamètre:

14.5 mm

bloc d'accus:

Non

utilisation dans la zone Ex:

Non

boîtier en plastique:

Non

température ambiante:

-20...50 °C

adapté à une charge rapide:

Oui

poids:

30 g

Accu R2U AA 2600 mAh - ACCUS déjà chargés et prêts à l'emploi - très faible auto-décharge même après 1 an de stockage - peuvent être utilisés dans tous les appareils.