Varta - Accu Solar AA/HR6 800 mAh. Blister x2 - 56736101402


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 1.2 V
capacité - 800 mAh
désignation IEC - HR6
autre désignation - AA
désignation des dimensions - Mignon
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4008496658688
Réf. Sonepar
00091665868
Réf. Fournisseur
56736101402
Réf. Commerciale
Varta
tension nominale:
1.2 V
capacité:
800 mAh
désignation IEC:
HR6
autre désignation:
AA
désignation des dimensions:
Mignon
nombre de cellules:
1
modèle:
Nickel-métal-hydride
hauteur, borne comprise:
50.5 mm
diamètre:
14.5 mm
bloc d'accus:
Non
utilisation dans la zone Ex:
Non
boîtier en plastique:
Non
température ambiante:
0...30 °C
adapté à une charge rapide:
Oui
poids:
19 g