Varta - Accu téléphone AAA/HR03 800 mAh. Blister x2 - 58398101402

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension nominale - 1.2 V
capacité - 800 mAh
désignation IEC - HR03
autre désignation - AAA
désignation des dimensions - micro
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4008496330867
Réf. Sonepar
00091633086
Réf. Fournisseur
58398101402
Marque
Varta
tension nominale:
1.2 V
capacité:
800 mAh
désignation IEC:
HR03
autre désignation:
AAA
désignation des dimensions:
micro
nombre de cellules:
1
modèle:
Nickel-métal-hydride
hauteur, borne comprise:
44.5 mm
diamètre:
10.5 mm
poids:
12 g


