Varta - ECO CHARGER MULTI RECYCLED - 57682101111


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale (Un) - 100...240 V
tension de charge - 5...5 V
chargeur rapide - Oui
avec fonction décharge - Non
longueur - 126 mm
Emballage et conditions
4 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ECO CHARGER MULTI RECYCLED
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4008496073740
Réf. Sonepar
00091607374
Réf. Fournisseur
57682101111
Réf. Commerciale
Varta
tension nominale (Un):
100...240 V
tension de charge:
5...5 V
chargeur rapide:
Oui
avec fonction décharge:
Non
longueur:
126 mm
largeur:
138 mm
hauteur:
29 mm