Varta - ECO CHARGER PRO RECYCLED - 57683101111

VARTA CONSUMER FRANCE
CopieCopie
Varta - ECO CHARGER PRO RECYCLED

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale (Un) - 100...240 V

  • tension de charge - 5...5 V

  • chargeur rapide - Oui

  • avec fonction décharge - Non

  • longueur - 126 mm

Emballage et conditions

  • 4 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4008496073573

Réf. Sonepar

00091607357

Réf. Fournisseur

57683101111

Réf. Commerciale

Varta

tension nominale (Un):

100...240 V

tension de charge:

5...5 V

chargeur rapide:

Oui

avec fonction décharge:

Non

longueur:

126 mm

largeur:

74 mm

hauteur:

28 mm

VARTA Eco Charger Pro Recycled. Le chargeur le plus respectueux de l'environnement, fabriqué à partir de 75 % de matériaux recyclés. Charge 1 à 4 accus NiMH AA ou AAA en même temps. Temps de charge : 1 h. livré sans accus.