Varta - LCD Chargeur + 4 ACCUS HR6/AA 2600 mAh - 57070201451

VARTA CONSUMER FRANCE
CopieCopie
Varta - LCD Chargeur + 4 ACCUS HR6/AA 2600 mAh

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale (Un) - 100...240 V

  • tension de charge - 12...12 V

  • fréquence de la tension d’alimentation - 60 Hz

  • chargeur rapide - Oui

  • indice de protection (IP) - autre

Emballage et conditions

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4008496641321

Réf. Sonepar

00091664132

Réf. Fournisseur

57070201451

Réf. Commerciale

Varta

tension nominale (Un):

100...240 V

tension de charge:

12...12 V

fréquence de la tension d’alimentation:

60 Hz

chargeur rapide:

Oui

indice de protection (IP):

autre

avec fonction décharge:

Non

longueur:

117 mm

largeur:

72 mm

hauteur:

35 mm

Chargeur LCD 4 plots - USB IN - charge 2 taille d'ACCUS : AA et AAA - charge par paire de même taille. Indication du niveau de charge. Dispositif de sécurité complet. Livré avec 4 piles Nimh AA 2600 mAh.