Varta - LCD PLUG CHARGER+ & 4xAccus HR6/AA 2100 mAh - 57687101441

VARTA CONSUMER FRANCE
CopieCopie
Varta - LCD PLUG CHARGER+  & 4xAccus HR6/AA  2100 mAh

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale (Un) - 100...240 V

  • tension de charge - 1.4...1.4 V

  • fréquence de la tension d’alimentation - 60 Hz

  • chargeur rapide - Non

  • indice de protection (IP) - autre

Emballage et conditions

  • 4 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4008496988303

Réf. Sonepar

00091698830

Réf. Fournisseur

57687101441

Réf. Commerciale

Varta

tension nominale (Un):

100...240 V

tension de charge:

1.4...1.4 V

fréquence de la tension d’alimentation:

60 Hz

chargeur rapide:

Non

indice de protection (IP):

autre

avec fonction décharge:

Non

longueur:

124 mm

largeur:

85 mm

hauteur:

73 mm

LCD PLUG CHARGER+ & 4xAccus HR6/AA 2100 mAh - chargement individuel possible - Amélioration de la détection de piles défectueuses - Amélioration écran LCD