Varta - LCD UNIVERSAL CHARGER+ sans accu - 57688101401


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale (Un) - 100...240 V
tension de charge - 1.4...1.4 V
chargeur rapide - Non
avec fonction décharge - Non
longueur - 169 mm
Emballage et conditions
2 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4008496988334
Réf. Sonepar
00091698833
Réf. Fournisseur
57688101401
Réf. Commerciale
Varta
tension nominale (Un):
100...240 V
tension de charge:
1.4...1.4 V
chargeur rapide:
Non
avec fonction décharge:
Non
longueur:
169 mm
largeur:
137 mm
hauteur:
52 mm