Varta - LONGLIFE AA x24 CUBE - 4106301134

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 1.5 V
capacité - 2800 mAh
désignation IEC - LR 6
autre désignation - AA/AM 3
désignation des dimensions - Mignon
Emballage et conditions
12 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
LONGLIFE AA x24 CUBE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4008496129959
Réf. Sonepar
00091612995
Réf. Fournisseur
4106301134
Marque
Varta
tension nominale:
1.5 V
capacité:
2800 mAh
désignation IEC:
LR 6
autre désignation:
AA/AM 3
désignation des dimensions:
Mignon
nombre de cellules:
1
modèle:
alcaline au manganèse
hauteur, borne comprise:
50.5 mm
diamètre:
14.5 mm
utilisation dans la zone Ex:
Non
poids:
23.2 g


