Varta - LONGLIFE AAA x24 CUBE - 4103301134

VARTA CONSUMER FRANCE
CopieCopie
Varta - LONGLIFE AAA x24  CUBE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 1.5 V

  • capacité - 1230 mAh

  • désignation IEC - LR 03

  • autre désignation - AAA/AM 4

  • désignation des dimensions - micro

Emballage et conditions

  • 16 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4008496129928

Réf. Sonepar

00091612992

Réf. Fournisseur

4103301134

Réf. Commerciale

Varta

tension nominale:

1.5 V

capacité:

1230 mAh

désignation IEC:

LR 03

autre désignation:

AAA/AM 4

désignation des dimensions:

micro

nombre de cellules:

1

modèle:

alcaline au manganèse

longueur:

64.54 mm

hauteur, borne comprise:

44.64 mm

largeur:

48.4 mm

diamètre:

10.5 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

0.28 g

VARTA LONGLIFE est la pile VARTA longue durée pour les appareils à faible consommation tels que les télécommandes (TV ou musique), horloges murales, radios. Garantie de stockage 10 ans. LR03/AAA x24. Nouveau cube carton.