Varta - LONGLIFE Cx2 - 4114101422


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 1.5 V
capacité - 7600 mAh
désignation IEC - LR 14
autre désignation - C/AM 2
désignation des dimensions - Baby
Emballage et conditions
6 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
LONGLIFE Cx2
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4008496129195
Réf. Sonepar
00091612919
Réf. Fournisseur
4114101422
Réf. Commerciale
Varta
tension nominale:
1.5 V
capacité:
7600 mAh
désignation IEC:
LR 14
autre désignation:
C/AM 2
désignation des dimensions:
Baby
nombre de cellules:
1
modèle:
alcaline au manganèse
hauteur, borne comprise:
50 mm
diamètre:
26.2 mm
utilisation dans la zone Ex:
Non
poids:
66 g