Varta - LONGLIFE Dx2 - 4120101422

VARTA CONSUMER FRANCE
CopieCopie
Varta - LONGLIFE Dx2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • désignation des dimensions - mono

  • tension nominale - 1.5 V

  • capacité - 16000 mAh

  • désignation IEC - LR 20

  • autre désignation - D/AM 1

Emballage et conditions

  • 6 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4008496129348

Réf. Sonepar

00091612934

Réf. Fournisseur

4120101422

Réf. Commerciale

Varta

désignation des dimensions:

mono

tension nominale:

1.5 V

capacité:

16000 mAh

désignation IEC:

LR 20

autre désignation:

D/AM 1

nombre de cellules:

1

modèle:

alcaline au manganèse

hauteur, borne comprise:

61.5 mm

diamètre:

34.2 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

135 g

VARTA LONGLIFE est la pile VARTA longue durée pour les appareils à faible consommation tels que télécommandes, horloges, jouets et radios. Garantie de stockage 10 ans. LR20/D x2. Nouveau blister carton.