Varta - LONGLIFE MAX POWER Dx2 - 4720101422


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 1.5 V
capacité - 17000 mAh
désignation IEC - LR 20
autre désignation - D/AM 1
désignation des dimensions - mono
Emballage et conditions
6 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
LONGLIFE MAX POWER Dx2
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4008496128020
Réf. Sonepar
00091612802
Réf. Fournisseur
4720101422
Réf. Commerciale
Varta
tension nominale:
1.5 V
capacité:
17000 mAh
désignation IEC:
LR 20
autre désignation:
D/AM 1
désignation des dimensions:
mono
nombre de cellules:
1
modèle:
alcaline au manganèse
hauteur, borne comprise:
61.5 mm
diamètre:
34.2 mm
utilisation dans la zone Ex:
Non
poids:
136.9 g