Varta - LONGLIFE POWER Cx4 - 4914121424

VARTA CONSUMER FRANCE
CopieCopie
Varta - LONGLIFE POWER Cx4

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 1.5 V

  • désignation IEC - LR 14

  • autre désignation - C/AM 2

  • désignation des dimensions - Baby

  • nombre de cellules - 1

Emballage et conditions

  • 6 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4008496128228

Réf. Sonepar

00091612822

Réf. Fournisseur

4914121424

Réf. Commerciale

Varta

tension nominale:

1.5 V

désignation IEC:

LR 14

autre désignation:

C/AM 2

désignation des dimensions:

Baby

nombre de cellules:

1

modèle:

alcaline au manganèse

hauteur, borne comprise:

50 mm

diamètre:

26.2 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

65.5 g

VARTA Longlife Power, la pile la plus puissante pour les appareils consommateurs d'énergie (jouets télécommandés, équipements informatiques ou lampes de poche LED) qui nécessitent une énergie puissante. LR14/C x4. Nouveau blister carton.