Varta - MAG PRO WIRELESS CAR CHARGER BOX - 57902101111
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
chargeur rapide - Non
avec fonction décharge - Non
longueur - 91 mm
largeur - 61 mm
hauteur - 75 mm
Emballage et conditions
4 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
MAG PRO WIRELESS CAR CHARGER BOX
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4008496066117
Réf. Sonepar
00091606611
Réf. Fournisseur
57902101111
Marque
Varta
chargeur rapide:
Non
avec fonction décharge:
Non
longueur:
91 mm
largeur:
61 mm
hauteur:
75 mm
Mag Pro Wireless Car Charger. Pose & charge! Chargeur 2 en 1 sans fil pour voiture. Un support pour téléphone combiné a un chargeur magnétique! Charge ultra rapide jusqu'à 15W. nclus câble de chargement USB Type C vers USB Type C, 1 m


