Varta - MINI CHARGER SANS ACCU - 57656101401

VARTA CONSUMER FRANCE
CopieCopie
Varta - MINI CHARGER SANS ACCU

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale (Un) - 100...240 V

  • chargeur rapide - Non

  • avec fonction décharge - Non

  • longueur - 103 mm

  • largeur - 43 mm

Emballage et conditions

  • 4 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4008496054510

Réf. Sonepar

00091605451

Réf. Fournisseur

57656101401

Marque

Varta

tension nominale (Un):

100...240 V

chargeur rapide:

Non

avec fonction décharge:

Non

longueur:

103 mm

largeur:

43 mm

hauteur:

63 mm

Le meilleur rapport qualité-prix.Charge 2 accus AA ou AAA NiMH en même temps.Temps de charge 4,5 h. Indication du statut de chargement par LED verte. Fiche EU.Caractéristiques de sécurité avancées. Charge lente pour des résultats optimaux.