Varta - MULTI CHARGER - 57659101401

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale (Un) - 100...240 V
tension de charge - 5...5 V
fréquence de la tension d’alimentation - 50 Hz
chargeur rapide - Non
avec fonction décharge - Non
Emballage et conditions
4 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4008496054701
Réf. Sonepar
00091605470
Réf. Fournisseur
57659101401
Marque
Varta
tension nominale (Un):
100...240 V
tension de charge:
5...5 V
fréquence de la tension d’alimentation:
50 Hz
chargeur rapide:
Non
avec fonction décharge:
Non
longueur:
101 mm
largeur:
137 mm
hauteur:
26 mm


