Varta - Pile Alcaline LONGLIFE LR03/AAA. Film 2 x8 - 4103101316

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension nominale - 1.5 V
capacité - 1230 mAh
désignation IEC - LR 03
autre désignation - AAA/AM 4
désignation des dimensions - micro
Conditionnement
16 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4008496682102
Réf. Sonepar
00091668210
Réf. Fournisseur
4103101316
Marque
Varta
tension nominale:
1.5 V
capacité:
1230 mAh
désignation IEC:
LR 03
autre désignation:
AAA/AM 4
désignation des dimensions:
micro
nombre de cellules:
1
modèle:
alcaline au manganèse
longueur:
44.5 mm
hauteur, borne comprise:
0.8 mm
diamètre:
10.5 mm
utilisation dans la zone Ex:
Non
poids:
11.3 g


