Varta - Pile Alcaline LONGLIFE LR03/AAA. Sachet x8 - 4103101328

VARTA CONSUMER FRANCE
CopieCopie
Varta - Pile Alcaline LONGLIFE  LR03/AAA. Sachet x8

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • désignation des dimensions - micro

  • tension nominale - 1.5 V

  • capacité - 1200 mAh

  • désignation IEC - LR 03

  • autre désignation - AAA/AM 4

Emballage et conditions

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4008496744688

Réf. Sonepar

00091674468

Réf. Fournisseur

4103101328

Réf. Commerciale

Varta

désignation des dimensions:

micro

tension nominale:

1.5 V

capacité:

1200 mAh

désignation IEC:

LR 03

autre désignation:

AAA/AM 4

nombre de cellules:

1

modèle:

alcaline au manganèse

hauteur, borne comprise:

44.5 mm

diamètre:

10.5 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

11.3 g

Pile Alcaline LONGLIFE LR03/AAA pour les appareils qui nécessitent un niveau d'énergie bas et constant comme les télécommandes, horloges murales, radios. Sachet x8