Varta - Pile Alcaline LONGLIFE LR6/AA. Film 2 x8 - 4106101316


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 1.5 V
capacité - 2800 mAh
désignation IEC - LR 6
autre désignation - AA/AM 3
désignation des dimensions - Mignon
Emballage et conditions
16 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ALCALINES LONGLIFE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4008496682072
Réf. Sonepar
00091668207
Réf. Fournisseur
4106101316
Réf. Commerciale
Varta
tension nominale:
1.5 V
capacité:
2800 mAh
désignation IEC:
LR 6
autre désignation:
AA/AM 3
désignation des dimensions:
Mignon
nombre de cellules:
1
modèle:
alcaline au manganèse
longueur:
50.5 mm
hauteur, borne comprise:
1 mm
largeur:
1 mm
diamètre:
13.7 mm
utilisation dans la zone Ex:
Non
poids:
23.2 g