fin de vie

Varta - Pile Alcaline LONGLIFE POWER LR14/C. Blister x2 - 4914121412

VARTA CONSUMER FRANCE
CopieCopie
Varta - Pile Alcaline LONGLIFE POWER LR14/C. Blister x2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • désignation des dimensions - Baby

  • tension nominale - 1.5 V

  • capacité - 7800 mAh

  • désignation IEC - LR 14

  • autre désignation - C/AM 2

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4008496559312

Réf. Sonepar

00091655931

Réf. Fournisseur

4914121412

Marque

Varta

désignation des dimensions:

Baby

tension nominale:

1.5 V

capacité:

7800 mAh

désignation IEC:

LR 14

autre désignation:

C/AM 2

nombre de cellules:

1

modèle:

alcaline au manganèse

longueur:

50 mm

hauteur, borne comprise:

50 mm

diamètre:

26.2 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

68.5 g

ALCALINE LONGLIFE POWER LR14/C X2. Nouveau design. Carton FSC du packaging. Energie puissante pour appareils gros consommateurs d'énergie: jouets, torches, équipement informatique. Stockage garanti 10ans