Varta - Pile ALCALINES LONGLIFE LR6/AA - 4106101418

VARTA CONSUMER FRANCE
CopieCopie
Varta - Pile ALCALINES LONGLIFE LR6/AA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 1.5 V

  • capacité - 2900 mAh

  • désignation IEC - LR 6

  • autre désignation - AA/AM 3

  • désignation des dimensions - Mignon

Conditionnement

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4008496554324

Réf. Sonepar

00091101418

Réf. Fournisseur

4106101418

Marque

Varta

tension nominale:

1.5 V

capacité:

2900 mAh

désignation IEC:

LR 6

autre désignation:

AA/AM 3

désignation des dimensions:

Mignon

nombre de cellules:

8

modèle:

alcaline au manganèse

hauteur, borne comprise:

50.5 mm

diamètre:

14.5 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

33 g

ALCALINE LONGLIFE LR6/AA x4. Packaging carton et FSC. Energie endurante pour appareils nécessitant un niveau d'énergie bas et constant, tels que télécommandes, horloges, radios. Blister x8