Varta - Pile Electronique 4LR44/V4034PX - 6V - 4034101401


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 6 V
capacité - 100 mAh
désignation IEC - 4 LR 44
autre désignation - sans
désignation des dimensions - autre
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PILES ELECTRONIQUES
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4008496274055
Réf. Sonepar
00091627405
Réf. Fournisseur
4034101401
Réf. Commerciale
Varta
tension nominale:
6 V
capacité:
100 mAh
désignation IEC:
4 LR 44
autre désignation:
sans
désignation des dimensions:
autre
nombre de cellules:
4
modèle:
alcaline au manganèse
hauteur, borne comprise:
25.2 mm
diamètre:
13 mm
utilisation dans la zone Ex:
Non
poids:
10.4 g