Varta - Pile Electronique SR44/V76 PX - 1,55 V - 4075101401


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 1.55 V
capacité - 145 mAh
désignation IEC - SR 44
autre désignation - sans
désignation des dimensions - pile-bouton
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PILES ELECTRONIQUES
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4008496274062
Réf. Sonepar
00091627406
Réf. Fournisseur
4075101401
Réf. Commerciale
Varta
tension nominale:
1.55 V
capacité:
145 mAh
désignation IEC:
SR 44
autre désignation:
sans
désignation des dimensions:
pile-bouton
nombre de cellules:
1
modèle:
oxyde d'argent
hauteur, borne comprise:
5.4 mm
diamètre:
11.6 mm
utilisation dans la zone Ex:
Non
poids:
2.4 g