Varta - Pile Electronique V27A/LR 27 - 12 V. Blister x1 - 4227101401

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 12 V
capacité - 20 mAh
désignation IEC - autre
autre désignation - sans
désignation des dimensions - autre
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PILES ELECTRONIQUES
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4008496747009
Réf. Sonepar
00091674700
Réf. Fournisseur
4227101401
Marque
Varta
tension nominale:
12 V
capacité:
20 mAh
désignation IEC:
autre
autre désignation:
sans
désignation des dimensions:
autre
nombre de cellules:
8
modèle:
alcaline au manganèse
longueur:
28 mm
hauteur, borne comprise:
28.2 mm
diamètre:
8 mm
utilisation dans la zone Ex:
Non
poids:
4.4 g


