Varta - Pile lithium CR 1/3N / CR 11108 - 3V - 6131101401


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
désignation des dimensions - pile-bouton
tension nominale - 3 V
capacité - 170 mAh
désignation IEC - CR 1/3 N
autre désignation - sans
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PILES ELECTRONIQUES
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4008496274147
Réf. Sonepar
00091627414
Réf. Fournisseur
6131101401
Réf. Commerciale
Varta
désignation des dimensions:
pile-bouton
tension nominale:
3 V
capacité:
170 mAh
désignation IEC:
CR 1/3 N
autre désignation:
sans
nombre de cellules:
1
modèle:
lithium
hauteur, borne comprise:
10.8 mm
diamètre:
11.6 mm
utilisation dans la zone Ex:
Non
poids:
3 g