Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Varta - Pile montre SR41/V384 - 384101111

VARTA CONSUMER FRANCE
CopieCopie
Varta - Pile montre SR41/V384

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 1.55 V

  • capacité - 38 mAh

  • désignation IEC - SR 41

  • autre désignation - RW 37/SR 41 SW

  • désignation des dimensions - pile-bouton

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4008496245642

Réf. Sonepar

00091624564

Réf. Fournisseur

384101111

Marque

Varta

tension nominale:

1.55 V

capacité:

38 mAh

désignation IEC:

SR 41

autre désignation:

RW 37/SR 41 SW

désignation des dimensions:

pile-bouton

nombre de cellules:

1

modèle:

oxyde d'argent

hauteur, borne comprise:

3.6 mm

diamètre:

7.9 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

0.69 g

Pile montre SR41/V384