Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Varta - Pile montre SR43/V301 - 301101111

VARTA CONSUMER FRANCE
CopieCopie
Varta - Pile montre SR43/V301

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 1.55 V

  • capacité - 95 mAh

  • désignation IEC - SR 43

  • autre désignation - RW 34/SR 43 SW

  • désignation des dimensions - pile-bouton

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4008496245369

Réf. Sonepar

00091624536

Réf. Fournisseur

301101111

Marque

Varta

tension nominale:

1.55 V

capacité:

95 mAh

désignation IEC:

SR 43

autre désignation:

RW 34/SR 43 SW

désignation des dimensions:

pile-bouton

nombre de cellules:

1

modèle:

oxyde d'argent

hauteur, borne comprise:

4.2 mm

diamètre:

11.6 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

1.78 g

Pile montre SR43/V301