Varta - Pile montre SR44/V303 - 303101111


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 1.55 V
capacité - 160 mAh
désignation IEC - SR 44
autre désignation - RW 32/SR 44 W
désignation des dimensions - pile-bouton
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PILES MONTRES
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4008496245420
Réf. Sonepar
00091624542
Réf. Fournisseur
303101111
Réf. Commerciale
Varta
tension nominale:
1.55 V
capacité:
160 mAh
désignation IEC:
SR 44
autre désignation:
RW 32/SR 44 W
désignation des dimensions:
pile-bouton
nombre de cellules:
1
modèle:
oxyde d'argent
hauteur, borne comprise:
5.4 mm
diamètre:
11.6 mm
utilisation dans la zone Ex:
Non
poids:
2.33 g