Varta - Pile montre SR45/V394 - 394101111

VARTA CONSUMER FRANCE
CopieCopie
Varta - Pile montre SR45/V394

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 1.55 V

  • capacité - 67 mAh

  • désignation IEC - SR 45

  • autre désignation - RW 33/SR 936 SW

  • désignation des dimensions - pile-bouton

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4008496245826

Réf. Sonepar

00091624582

Réf. Fournisseur

394101111

Réf. Commerciale

Varta

tension nominale:

1.55 V

capacité:

67 mAh

désignation IEC:

SR 45

autre désignation:

RW 33/SR 936 SW

désignation des dimensions:

pile-bouton

nombre de cellules:

1

modèle:

oxyde d'argent

hauteur, borne comprise:

3.6 mm

diamètre:

9.5 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

1.04 g

Pile montre SR45/V394