Varta - Pile montre SR48/V309 - 309101111


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
désignation des dimensions - pile-bouton
tension nominale - 1.55 V
capacité - 70 mAh
désignation IEC - SR 48
autre désignation - RW 38/SR 754 SW
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PILES MONTRES
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4008496245451
Réf. Sonepar
00091624545
Réf. Fournisseur
309101111
Réf. Commerciale
Varta
désignation des dimensions:
pile-bouton
tension nominale:
1.55 V
capacité:
70 mAh
désignation IEC:
SR 48
autre désignation:
RW 38/SR 754 SW
nombre de cellules:
1
modèle:
oxyde d'argent
hauteur, borne comprise:
5.4 mm
diamètre:
7.9 mm
utilisation dans la zone Ex:
Non
poids:
1.08 g