Varta - Pile montre SR54/V389 - 389101111

VARTA CONSUMER FRANCE
CopieCopie
Varta - Pile montre SR54/V389

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 1.55 V

  • capacité - 81 mAh

  • désignation IEC - SR 54

  • autre désignation - RW 49/SR 1130 W

  • désignation des dimensions - pile-bouton

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4008496245673

Réf. Sonepar

00091624567

Réf. Fournisseur

389101111

Réf. Commerciale

Varta

tension nominale:

1.55 V

capacité:

81 mAh

désignation IEC:

SR 54

autre désignation:

RW 49/SR 1130 W

désignation des dimensions:

pile-bouton

nombre de cellules:

1

modèle:

oxyde d'argent

hauteur, borne comprise:

3.05 mm

diamètre:

11.6 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

1.31 g

Pile montre SR54/V389