Varta - Pile montre SR55/V381 - 381101111

VARTA CONSUMER FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 1.55 V

  • capacité - 45 mAh

  • désignation IEC - SR 55

  • autre désignation - RW 30/SR 1120 SW

  • désignation des dimensions - pile-bouton

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4008496245956

Réf. Sonepar

00091624595

Réf. Fournisseur

381101111

Marque

Varta

tension nominale:

1.55 V

capacité:

45 mAh

désignation IEC:

SR 55

autre désignation:

RW 30/SR 1120 SW

désignation des dimensions:

pile-bouton

nombre de cellules:

1

modèle:

oxyde d'argent

hauteur, borne comprise:

2.1 mm

diamètre:

11.6 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

0.9 g

Pile montre SR55/V381