Varta - Pile montre SR57/V395 - 395101111


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 1.55 V
capacité - 42 mAh
désignation IEC - SR 57
autre désignation - RW 313/SR 927 SW
désignation des dimensions - pile-bouton
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PILES MONTRES
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4008496245833
Réf. Sonepar
00091624583
Réf. Fournisseur
395101111
Marque
Varta
tension nominale:
1.55 V
capacité:
42 mAh
désignation IEC:
SR 57
autre désignation:
RW 313/SR 927 SW
désignation des dimensions:
pile-bouton
nombre de cellules:
1
modèle:
oxyde d'argent
hauteur, borne comprise:
2.7 mm
diamètre:
9.5 mm
utilisation dans la zone Ex:
Non
poids:
0.75 g